カワモト
カワモトの 脱脂綿・綿球・綿棒
カワモトの 綿球
綿球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50g)
仕様
約550球入
注文コード
37655177
品番
#10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
毛羽抑え加工が施されています
規格
一般医療機器
滅菌方法
オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
直径(mm)
約10
仕様
約550球入
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006520101
医薬品医療機器等法
一般医療機器