綿球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50g) 仕様約122球入 注文コード37655195 品番#20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

毛羽抑え加工が施されています

規格一般医療機器 滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可 直径(mm)約20 仕様約122球入 材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006520101 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする