曜日別特売
#105 綿棒(片綿) カワモト 37655265

綿棒(片綿)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20本×10袋)
形状大玉型
頭径(Φmm)Φ15×47
内容量1箱(20本×10袋)注文コード37655265品番#105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衛生的な綿棒です。
綿は特別な方法で固定してあるため軸から取れにくくなっています。
軸は厳選した白樺材、または特製の紙軸を使用しており安全にご使用いただけます。
用途にあわせて綿体の大きさをご用意しています。

形状大玉型タイプ片綿球滅菌なし長さ(cm)18頭径(Φmm)Φ15×47材質(軸)白樺滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37655247
2018-09-20
用途: 基板洗浄に使用

棒と綿の接着もしっかりしているので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする