単相から三相への変換インバータの可搬型装置を作るのに、その正転と停止、逆転を決めるスイッチに使用しました。
安価で操作もしやすく、一目で設定がわかるので良かったです。
ありがとうございました。
価格が安く、品質も良いので愛用しています。
交換後も問題なく使えています。
今後も必要な時に使いたいと思います。
船の装備品の切り替え用に購入しました。洋上での使用にどれぐらいもつかは、今後を見てみないとわかりませんが、期待してます。
コストパフォーマンスも良く、端子部分のカバーも付属しており、安全性が重視されていてる。
他のメーカーにない配慮があり、今後も使用して行きたい。
セレクタスイッチのノッチ数、2a、1a1bなどの呼称がメーカーによって混乱しているようです。少なくとも当方は理解に苦しみました。買ってテスタ当てて確認するしかないかと。