MSS320N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウ 37655895

MSS320N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウ 37655895
MSS320N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウ 37655895
MSS320N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウ 37655895
MSS320N セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウ 37655895
モノタロウ

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード37655895品番MSS320N
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性3ノッチ手動復帰定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 品種切替用
製造業

安い・早い・質もいいの3拍子
モノタロウブランドはどれも3拍子そろっていて安心できます。
ハイエンドを求めないなら十分ですね!

2021-12-24
用途: 配電盤のイズミのスイッチ交換に
医療法人西病院

中点から左にひねると左の二つの端子がつながり、右にひねると右の端子がつながります。
奥行き調節用にはゴムワッシャーの厚み調節があり、やネジカバーもついています。非常に簡単に扱えるので良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37655895
2021-02-22
用途: 機械の回転方向スイッチ

他の方のレビューで「本体の長辺側にツマミの中立が向いていて使っていたのと違ってた」とありますが分解して組み変えると向きを45度刻みで変更できます。裏のスイッチユニットを留めてる爪を浮かして外すと、軸中心を留めてる小ねじにアクセスできます。レバーの軸先端は星形八角ですので、好みの向きで挿して小ねじで留め、スイッチユニットを戻すと完成です。参考になれば。

7が参考にしています
対象商品 : 37655895
2021-05-06
用途: 作業機械

しっかりと節度感もありよいです。何ら問題ないです。

対象商品 : 37655895
2019-08-05
用途: 農機具のヘッドライトの切り替え
恭栄地盤建設業・工事業

商品の配線図の、説明書等が無く、やや苦労しました。

対象商品 : 37655895
2018-10-31
用途: 機械の作動時

動く位置が違うことに、気付きませんでした。。
現在の物は上部分に3ノッチですが、こちらの物は右横に3ノッチでした。
図面だけではわかりずらいので、もう少しわかりやすい説明があればありがたいです。
次回はちゃんと確認しようと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 37655895
2013-05-14
用途: 制御盤の中に使用しています。自動手動の切り替えようです。
トータルサポートYokohata農・林・水産業

メイカー物とも遜色無く使用可能です。気に入ってます。価格も手頃ですし。

1が参考にしています
対象商品 : 37655895
2013-01-21
用途: 工場内制御盤

安価で助かります。
他メーカーとあまり変わらないです。
某メーカーはφ25を単独で作らなくなっているので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
真ん中がオフで、右と左に回すとそれぞれオンになると思いますが、上のボルトの部分がオンになるのかオフになるのか、スイッチの動作に伴う状況を知りたいです。
回答:
真ん中がオフで、右と左に回すとそれぞれの接点がオンとなります。
ボルトはございません、内部の接点のみが電気的に導通する動作するだけとなります。
2021-06-30
質問:
追加用の接点ブロックは取り扱いございますでしょうか。
回答:
下記の商品が適合品となります。

■マルヤス電業
コンタクトユニット
https://www.monotaro.com/g/00352731/
2021-06-30

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする