曜日別特売
MVN301NR 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 37655904

 

MVN301NR 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 37655904
MVN301NR 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 37655904
MVN301NR 非常停止用押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 37655904
モノタロウ

非常停止用押しボタンスイッチΦ30

(36件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード37655904品番MVN301NR
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付穴径(Φmm)30接点構成1b動作特性プッシュロックターンリセットボタン色赤(白矢印1箇所)ボタン寸法(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 工場設備用
都築工芸

コンパクトで質感良いです。使ってみた感触も良いです。
ちょうど良いボックスを探しましたが、どれも大きめばかり。
そんな中、これが一番コンパクトに納まりジャストサイズでした!
【タカチのプルボックス/BCAS050605G】
穴位置などはシビアに開けないといけませんが、お薦めですよ。

1が参考にしています
2025-03-07
用途: 動力盤
新康プレス工業所製造業

とても使いやすいしコンパクトで良い品物ですので機会があれば次回もお願いしたいです

1が参考にしています
2025-02-25
用途: プレス交換部品

外観というか作り自体は富士電機の製品よりしっかりしている感じがした。これで保ちがよければ言う事無い。あっちより安いし。

対象商品 : 37655904
2024-08-02
用途: プレス機使用時
株式会社幡井金型製造業

プレス機についていた非常停止ボタンが潰れてしまった為購入したのですが
潰れたボタンが直径10センチ位あって押ごたえがあったのですが
今回購入したボタンが思ってたより小さく たよりなく感じたのですが
つけてみるととてもコンパクトで使いかってがとてもよいです
よい買い物をさせていただきました

対象商品 : 37655904
2024-02-15
用途: 破砕機用
サービス業

破砕機のボタンのカバー部分が劣化したので購入。サイズもわかりっやすいので壊れたらリピートします。

対象商品 : 37655904
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

スイッチ後ろ側の接点部が大きいので
狭い制御盤や隣接したスイッチ有ると収めるのに苦労します。
安さと即納には満足しています。

対象商品 : 37655904
2022-07-09
用途: 自作の木工加工用機械のスイッチング制御に組み込むため
卸売・小売業

本体部分はコンパクトで肝心なボタン部は大き目で、組み込みやすく操作性も良くて高コスパと思います。DIYにて作製予定の加工機の電源回路に、標準設定としたいと思います。

対象商品 : 37655904
2022-05-13
用途: 自作の木工加工用機械のスイッチング制御に組み込むため
卸売・小売業

ボタン寸法に対してスイッチボックスが比較的コンパクトで良い。ボタン部品の外し方の解説が全く無く最初困惑しましたが、シンプルな構造なのでなんとか探り当てられましたけれど、やはり最低限の取説は添えてもらいたい。コスパの良い製品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04
質問:
押しボタンスイッチの部分の取り外し方法を教えてほしい。
回答:
赤いボタン部分を左側に回し外します。
少し硬いですが、引っ掛かりから外れますと、簡単に回して外れます。
次に、金属製のリングを左に回せば外れます。

取付けの際はこの逆になりますが、赤いボタンを右に回す際、最期に「カチッ」と音が鳴るところまで回してください。
締め込みが完全でないと、外れる場合がございます。
1が参考にしています
2021-06-30
質問:
電流容量を教えてください。
回答:
電流容量は10Aです。
1が参考にしています
2021-06-30
質問:
赤いキャップの取り外し方は?
回答:
赤いキャップを左に回していただければ外れる構造となっております。
9が参考にしています
2011-10-31

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする