デジレベルコンパクト

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37656525 品番DGL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700

コンパクトで使いやすい勾配測定器。
V字溝ですのでパイプ上での測定に!
強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利です。
レベル本体を反対にすると、デジタル表示も自動的に逆になります。

寸法(mm)210×52×31 気泡管精度±0.5mm/m(±0.029°) 用途水平・垂直・勾配の測定に 付属品ソフトケース、お試し単4乾電池×2本 トラスコ品番487-2321 質量(g)237(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単4アルカリ乾電池×2本 最小表示0.1°、0.1% 測定精度(°)(デジタル)±0.1° 表示モード角度(°)、ピッチ、勾配(%) マイゾックスコード218756

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37656525 DGL-C 60999479 DGL-250 デジレベル250 マイゾックス デジレベル250 マイゾックス 1個 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37656525
2021-11-18
用途:
傾斜が付いたパイプレールの角度を計測するために購入した。
Tomoye 株式会社 様 (サービス業)

値段も安く、簡単に傾斜角度を計測できることで、事前に工事準備ができる様になった。

対象商品:
37656525
2019-10-21
用途:
傾斜の測定

精度が0.1°とのことで、購入をしました。同じ場所を測定するごとに0.1〜0.2°単位で値が前後するものの、機械の精度なのか、設置面のわずかな傾きをとらえているのか不明。ただし、当方の使用目的からすれば、ばらつきの範囲は許容できるもので、使用時には数回の測定結果から値を平均し傾斜角度を出しています。
そのほか、バックライトが付くところ、値がホールドできるところ、傾斜の表示単位が3種類あるところが気に入っています。

3人が参考にしています
対象商品:
37656525
2019-05-13
用途:
フランジの傾き検査に使用
株式会社クラレ 様 (製造業)

デジタルと気泡の両方が使えるので、非常に使いやすい。傾きの程度は0.1°単位でのデジタルで読めるのと、デジタルのゼロ点確認が自身の気泡でできるのがよい。

3人が参考にしています
対象商品:
37656525
2019-03-15
用途:
配管
建設業・工事業

ちょうほうしてます。素早くて今後も利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
37656525
2018-09-20
用途:
製品の転倒傾斜角度測定用
農・林・水産業

デジタル表示で正確な角度が測定でき、便利に使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
37656525
2018-09-05
用途:
測定用
建設業・工事業

機能的にも値段的にもコスパがいい、大きさもちょうどいい

2人が参考にしています
対象商品:
37656525
2016-05-05
用途:
コンクリートの仕上げ
大田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

価格的にも良好で見えやすさも良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37656525
2015-02-25
用途:
勾配確認、検査等の器具として使用

シンプルで使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする