SF-DF20 BK どこでもFAN ホーム&カー TOPLAND 37656658 SF-DF20 BK どこでもFAN ホーム&カー TOPLAND 37656658 SF-DF20 BK どこでもFAN ホーム&カー TOPLAND 37656658 SF-DF20 BK どこでもFAN ホーム&カー TOPLAND 37656658

どこでもFAN ホーム&カー

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37656658 品番SF-DF20 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。
固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。

羽根寸法(cm)9 ブラック 仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数4枚 連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整3段階 アズワン品番64-3287-78 上下角度調整 切タイマー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37656658
2022-01-26
用途:
加湿器の水蒸気を拡散させるため
教育・研究機関

スチームを拡散させるための利用なら、十分に機能すると思いました。目的が拡散なので、どこにでも設置できるフレキシブルタイプの脚は大変便利でした。

対象商品:
37656658
2019-06-30
用途:
大型トラック用
運輸・通信業

3つ購入しましたが1つの商品の脚が3本中2本ぬける。
他の2つは大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする