AU27AX UHFアンテナ 日本アンテナ 37657085

UHFアンテナ

(16件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合地域微弱電界
素子数27
内容量1台注文コード37657085品番AU27AX
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
2段パラスタック構造の高性能UHFアンテナ
大型反射器採用
水平・垂直偏波用型

インピーダンス75Ω出力端子F型素子数27前後比(dB)20~29電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.6~15.1受信チャンネル(ch)13~52適合地域微弱電界付属品-仕様給電部/F型種別27素子高性能型タイプ垂直・水平受信用、同軸用適合マスト径(Φmm)22~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657085
2022-03-07
用途: アンテナ交換
建設業・工事業

今までのアンテナと比べると利得が大幅にアップ。少し大きいですが大満足です。

対象商品 : 37657094
2021-02-12
用途: アンテナの交換

屋内の天井内に設置しましたが、受信状態もよく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37657076
2020-07-28
用途: TVアンテナ
農・林・水産業

電波が入りにく場所でしたが、受信レベルも上がり問題なく視聴できるようになりました。

対象商品 : 37657094
2020-10-23
用途: アンテナ設置
自動車・二輪車・自転車関連業

商品確認まで心配でしたが 取り付け径15mmでも 取り付けできたので 良かったです

対象商品 : 37657076
2020-04-20
用途: 古いアンテナの交換用として
農・林・水産業

組み立ててみると、とても大きく、見た目と同じく受信感度も良いです。満足しています。

対象商品 : 37657076
2018-10-20
用途: 古いのと取り換え
その他業種

かなり大きなアンテナでした、 取り付け後少し映像に乱れがありましたが
同軸ケーブルとアンテナ本体との接続が上手くできておらず接続端子を別途
購入して 接続をやり直し 非常に鮮明に受信できており満足しています。

対象商品 : 37657076
2018-01-18
用途: テレビ視聴
エコ・アース・エンジニアリング株式会社サービス業

今までのアンテナで映りが悪かったのですが、今回はとてもきれいに映りました。良いアンテナだと思います。

対象商品 : 22461224
2016-05-25
用途: 地デジ視聴

雨天時画面がフリーズする等のトラブルが起き始めたため、交換しました。10年以上前に交換したときは同軸ケーブルはF型接栓方式では無かった。便利げ確実なところが良いです。心なしか映像もシャープに
なった?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする