377N中国ラスター平 胡麻

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刷毛幅(mm)80 毛色胡麻色 注文コード37657575 品番105509 0030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は刷毛幅・毛色など4種類から選べます 他の種類を見る

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛

形状平・金巻 毛丈(mm)65 毛色胡麻色 玉厚(mm)15 用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用 全長(mm)255 種類刷毛 サイズ(号)3inch 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用 刷毛幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37657575
2023-12-19
用途:
新築美装
株式会社R Lead 様 (サービス業)

一本、ナイロンの白い毛が混じっていて通常の刷毛もバラバラ。使用しては抜ける。均一に作成してもらいたいなぁ。

対象商品:
37657575
2024-06-23
用途:
色々使ってます!
DEFT 様

色々な使い方で重宝してます!価格を考えれば品質にも満足です!!

2022-10-29
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

サイズ的にも使いやすいです。値段も安くて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37657575
2021-12-21
用途:
一般家庭の清掃
テキパキハウスキーパーズ 様 (サービス業)

言わずと知れた大定番ですが最近扱いが少なくなってきたように思います。モノタロウさんでは安くお分け頂き感謝しています。あらゆる場所のホコリ落としに便利です。毛が硬いので家具などではものによっては傷が付くことがあります。

対象商品:
37657575
2022-01-10
用途:
塗装作業

いつも使ってます、値段も良い
これからもリピする予定です

対象商品:
37657575
2021-07-16
用途:
掃除

とても安いので消耗品としてはベストな商品です。
何年もリピートしています。

対象商品:
37657575
2020-08-30
用途:
屋根の塗装
農・林・水産業

同様の商品は大手ホームセンターにもあるが、高価(2倍以上の値段)なので、助かります。

対象商品:
37657575
2020-05-12
用途:
庭のベンチ、駐車場柱に塗りました
建設業・工事業

油性塗料に使いましたが、1日置いてもこの筆は固まりませんでした。
とても使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする