私は中途失聴難聴者です。補聴器を毎日使います。
寝る前に補聴器を、眼鏡に使うマイクロファイバークロスで拭き、乾燥器で乾かします。
10日に一回、電池を交換するとき、アルコール綿で接点を綺麗にします。接点に皮脂が着くと補聴器の調子が悪くなる為です。
耳型採取後、イヤーモールドの清拭に、エタノールアルコールの表示をもう少し大きくが望ましい。お客様にサービス品としても利用。
消毒も兼ねていろいろな掃除用にアルコールは便利なので購入しましたが
正規の価格で入手できない昨今、
手元にあると安心です。
エタノール76.9〜81.4vol%ということなので
消毒としての役目も果たしてくれます。
はじめての使用でした。
脱脂綿サイズ4×4cmでしたので、初めて見たときは小さめと感じましたが、液量が多く、こちらは1包に2枚入っているので一回の使用にはじゅうぶんでした。200包入りで使用期限も長くとても重宝しました。
良い点はコットンと言うだけに厚みがあります。似たような商品にくらべ乾燥が遅いので丁寧に除菌ができます。 何より個包装なので持ち運べるのが利点です。 欠点は他と比べ高い事と、モノタロウさんでたまにしか売り出していない事、一回購入するとしばらく買えない事です。
体質的に傷から化膿しやすいため、爪周りのささくれとか出血しやすいため、購入しました。消毒に使えてコンパクトなため便利です。