サニコット デズイン パウチ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200包) 注文コード37657593 品番4×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衛生的な使い捨てアルコールカット綿です。
持ち運びに便利な個包装で、中身の乾燥を防ぎ、いつも安心してご使用いただけます。
消毒液含浸済みなので、医療従事者の方の手間を省きます

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分エタノール76.9〜81.4vol%(薬液100mL中:日局 エタノール83mL、日局 イソプロパノール3.7mL、日局 精製水適量) 種別外皮消毒綿 寸法(mm)40×40 規格医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※粘膜・眼のまわりに使用しないこと

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37657584
2023-05-20
用途:
補聴器のメンテナンス時
農・林・水産業

私は中途失聴難聴者です。補聴器を毎日使います。
寝る前に補聴器を、眼鏡に使うマイクロファイバークロスで拭き、乾燥器で乾かします。
10日に一回、電池を交換するとき、アルコール綿で接点を綺麗にします。接点に皮脂が着くと補聴器の調子が悪くなる為です。

対象商品:
37657584
2021-12-13
用途:
イヤーモールドや、耳道の清拭
石井医療器株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

耳型採取後、イヤーモールドの清拭に、エタノールアルコールの表示をもう少し大きくが望ましい。お客様にサービス品としても利用。

1人が参考にしています
対象商品:
37657584
2020-10-04
用途:
掃除用として。
医療・福祉・介護関連業

消毒も兼ねていろいろな掃除用にアルコールは便利なので購入しましたが
正規の価格で入手できない昨今、
手元にあると安心です。

エタノール76.9〜81.4vol%ということなので
消毒としての役目も果たしてくれます。

対象商品:
37657584
2020-03-09
用途:
事務デスク、共有電話機の除菌、消毒
サービス業

はじめての使用でした。
脱脂綿サイズ4×4cmでしたので、初めて見たときは小さめと感じましたが、液量が多く、こちらは1包に2枚入っているので一回の使用にはじゅうぶんでした。200包入りで使用期限も長くとても重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37657584
2020-04-17
用途:
除菌

良い点はコットンと言うだけに厚みがあります。似たような商品にくらべ乾燥が遅いので丁寧に除菌ができます。  何より個包装なので持ち運べるのが利点です。  欠点は他と比べ高い事と、モノタロウさんでたまにしか売り出していない事、一回購入するとしばらく買えない事です。

対象商品:
37657584
2020-03-11
用途:
手首の消毒に
その他業種

体質的に傷から化膿しやすいため、爪周りのささくれとか出血しやすいため、購入しました。消毒に使えてコンパクトなため便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37657584
2020-04-28
用途:
手指の除菌
サービス業

小さいので、カバンにいれて手指の除菌に使用。
携帯用にはとても便利!

対象商品:
37657584
2020-04-26
用途:
手の消毒のため
その他業種

持ち運びができるタイプで、使いたい時に使えるので、とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする