サニコット デズイン CAP

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード37657611 品番4×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使いきり容器なので、消毒液の繰り返し使用による汚染を防ぎます。
持ち運びに便利、いつでも蓋をあけるだけで簡単に使用できます。
消毒液含浸済みなので、医療従事者の方の手間を省きます。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分エタノール76.9〜81.4vol%(薬液100mL中:日局 エタノール83mL、日局 イソプロパノール3.7mL、日局 精製水適量) 種別外皮消毒綿 寸法(mm)40×40 規格医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※粘膜・眼のまわりに使用しないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37657627
2020-05-01
用途:
手指消毒用
医療・福祉・介護関連業

アルコールもかなり含まれていて、単価も安く、ケースに入れて持ち運べるから大変便利で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37657627
2020-03-09
用途:
手指の消毒
卸売・小売業

使い切りサイズの為、サッと使えて捨てやすい
脱脂綿なので、汚れもよく取れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする