NO 8212 スリムワークライト24+1LED EIGERTOOL(アイガーツール) 37657785

 

NO 8212 スリムワークライト24+1LED EIGERTOOL(アイガーツール) 37657785 NO 8212 スリムワークライト24+1LED EIGERTOOL(アイガーツール) 37657785 NO 8212 スリムワークライト24+1LED EIGERTOOL(アイガーツール) 37657785 NO 8212 スリムワークライト24+1LED EIGERTOOL(アイガーツール) 37657785 NO 8212 スリムワークライト24+1LED EIGERTOOL(アイガーツール) 37657785 NO 8212 スリムワークライト24+1LED EIGERTOOL(アイガーツール) 37657785

スリムワークライト24+1LED

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37657785 品番NO 8212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

24+1LEDで驚くほど明く、それでいて邪魔にならないスリムタイプ!
裏面マグネット付でツールチェストやロッカーなどの金属面に張り付きます。
ポケットに差し込める大きさですので、必要なときにすぐに取り出せ、また収納場所もとりません。

寸法(mm)28×20×200 質量(g)160 使用電池単四電池4本(別売) 連続使用時間(時間)20 全光束(Lm)(先端)90 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37657785
2015-12-10
用途:
作業灯

磁力が弱すぎてくっつかない。明るさはそれなり。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
マグネット吸着力の件について確認いたしましたところ、
吸着面の材質により影響を受けることがわかりました。
お手数ですが、再度御確認いただくよう宜しくお願いいたします。

対象商品:
37657785
2015-09-01
用途:
自動車、二輪車整備

使用し始めて半年ちょっとで壊れました。
先端の1LEDは点きますが、24LED側が明るくならなくなりました。
狭い所には使いやすかったのに残念です。

対象商品:
37657785
2013-07-26
用途:
二輪整備

光量や使い勝手にはとても満足していたのですが
他の方の投稿と同じく電池の爪が早々に折れてしまいテープ止めして使い続け
その後まもなく点灯しなくなりました。
耐久性に不安が残るので残念ながら別のものを使い始めました。

対象商品:
37657785
2012-09-05
用途:
制御盤製作など

盤内作業で使用するには明るすぎるくらいでしたが、光の拡散?というか広がりが良く、ムラも感じないので作業しやすかったです。
残念ながら、電池蓋にいくつか問題がありました。
・がたつき防止?に蓋の裏に貼られているスポンジが電池を押さえつけてしまい電池に隙間が開く為、点灯しないときがある。
・蓋のスライド止めノッチが弱く、購入から1週間で折れてしまい今はテープ止めしている。
・ストラップが蓋についているので、ストラップを引いたり、引っ掛けたりすると蓋が開いてしまいそう。(←未発生)
蓋以外では、マグネットが弱く垂直面にへっつけるとズリ落ちてくる。(盤作業にはNGか?)
懐中電灯としての明るさや光の広がりの良さがあるだけに、完成度のUPに期待するところです。
追伸:防水性はありませんが、夜の魚釣りにはとても使いやすい懐中電灯です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37657785
2012-04-19
用途:
車両整備。室内作業等の照明
竹 整備 様

大きさ明るさ、持ちやすさ良いです。底にも磁石欲しかったですね
ダッシュ分解作業に小ささがグッド、明るさも満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする