ウレタン2層長マジック(樹脂先芯) AZ609

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37658415 品番 AZ609
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した高所用作業靴。

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E 長さ(cm)約26±0.5(26cm) 用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)560(25.5cm) 機能軽量 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6534-90 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37658451
2024-04-04
用途:
屋外作業時
株式会社技堅産業 様

今まで、3層マジックを使用していましたが、2層の方が履きやすく、軽くて、足への負担が
軽減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする