エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの ハイカット安全靴
ウレタン2層長マジック(樹脂先芯) AZ609
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37658433
品番
AZ609
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した高所用作業靴。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
長さ(cm)
約26±0.5(26cm)
用途
運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム(型押ソフト)
材質(ソール)
ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)
560(25.5cm)
機能
軽量
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
64-6534-92
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。