ウレタン2層長編靴(樹脂先芯) AZ511

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37658616 品番 AZ511
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した長編靴

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)550(25.5cm) 機能軽量、衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする