ウレタン2層短靴 AG112

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37658695 品番 AG112
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量。型押ソフトで柔らかい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)23.5 足幅3E ブラック 機能軽量 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)445(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6535-25 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする