ウレタン2層長マジック AG609

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37659036 品番 AG609
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

衝撃吸収性を高める為、ウレタン2層底を使用した高所用作業靴。

ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E 長さ(cm)約26±0.5(26cm) 用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)600(25.5cm) 機能衝撃吸収性、クッション性 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6535-65 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ半長靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37659027
2021-02-09
用途:
溶接作業時

履き心地いいですが、消耗が早いです
1年もたないです

対象商品:
37659036
2018-09-06
用途:
配管、溶接の作業
有限会社西名溶工 様 (建設業・工事業)

以前はシモンの9900-ぐらいのを使っていましたが値が上昇したのでエンゼルに変えてみました。長持ちするといいなーと思います

対象商品:
37659063
2016-10-16
用途:
土工事、高所
建設業・工事業

朝早いので目立つ反射板つけてほしい
足首上をホールドするオプションがあれば最高

対象商品:
37659054
2016-08-16
用途:
柱上作業
有限会社 西田 電設 様

疲れやすいので土踏まずの所を盛り上がらせて欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする