エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの ハイカット安全靴
ウレタン2層半長靴 AG311
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37659124
品番
AG311
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量な半長靴。
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
ブラック
機能
軽量、衝撃吸収
用途
軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
形状
ハイカット
種類
安全靴
長さ(cm)
約25±0.5(26cm)
材質(アッパー)
牛革クロム(型押ソフト)
材質(ソール)
ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)
555(25.5cm)
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
64-6535-88
靴タイプ
半長靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。