ウレタン2層長編靴 AG511

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37659203 品番 AG511
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量な長編靴。

サイズ(cm)24 足幅3E ブラック 機能軽量、衝撃吸収 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)560(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37659282
2016-10-25
用途:
機会メンテナンス用
株式会社タスコ 様

軽くて良いですが、脱ぐ時大変なので脱ぎやすくチャック付きに改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする