中編靴 S212P

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37659727 品番 S212P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

JIS規格取得の定番中編上靴。丈夫な作りでくるぶしまで安全を保護します。

ブラック サイズ(cm)25 足幅3E 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)590(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6538-02 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
昇降機据付作業
建設業・工事業

安定した使用感で問題なく使用できてます。
今後も使用します。

2024-04-18
用途:
自動車整備
有限会社 石塚モーター商会 様

タンが一年もしないうちボロボロなる。改善お願いします!!!

対象商品:
37659736
2024-04-09
用途:
自動車整備
有限会社 石塚モーター商会 様

ベロが薄い為に一年過ぎにひび割れて改善お願いします。

2024-04-08
用途:
自動車整備
有限会社 石塚モーター商会 様

べろが薄い為に、すぐ切れてボロボロになってしまう。
改善お願いします

対象商品:
37659763
2022-06-15
用途:
自動車整備、神社の森での草刈り、犬の散歩
ロンドワークス 様

漆黒の牛革がしっとりしてグー。ホームセンターで買ってきた違う種類の中敷きをダブルで入れるとまるでウォーキングシューズのようなフィット感!!いつでもどこでも安全靴の僕も大満足。さあ相棒、地の果てまで歩くぞ!!

対象商品:
37659745
2021-05-10
用途:
山仕事用
製造業

新しく買い替えのため購入。使用前にワックスをタップリ塗り使用しましたが、ホームセンター等で売っている安全靴い靴底も丁寧な仕上がりで砂利などが挟まりにくい。履き心地は良いです。尚、中敷きも別途購入して愛用してます。

対象商品:
37659763
2021-08-14
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても丈夫で使って気にいってます。
長年愛用している靴です。

対象商品:
37659736
2014-08-09
用途:
森林整備
NPO法人片品・山と森の学校 様

少々硬い感じがしましたが、考えてみれば、今までは地下足袋でしたから当たり前のことでした。中敷きがあれば言うことなしでしたが・・・、これも自分の足に合わせたものを購入し、使用すればいいことで、かえって親切かも知れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする