曜日別特売
S311 半長靴 S311 エンゼル 37659806

半長靴 S311

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード37659806品番S311
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS規格取得の定番半長靴。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラックサイズ(cm)24足幅3E長さ(cm)約24.5±0.5(26cm)形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)690(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6537-20靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 工場内で溶接作業に使用
有限会社馬頭製作所

履きやすく安全性に考慮されている
縫い目が少ないので熱による劣化が遅いので毎回注文しています。

対象商品 : 37659867
2024-04-11
用途: 常に
エスケーサービス

昔から使っていて 変わらぬクオリティ。 これが一番合っている。

対象商品 : 37659885
2016-09-04
用途: ボーリング調査時機械足場架設時に、
地質調査合志

耐久性が有り蒸れがなく夏場の雨にしようしても、頑丈でほとんど毎日使用してまだ2年ほど使えそう、

対象商品 : 37659824
2015-12-28
用途: 雪かき用
その他業種

足の徒歩折り込み時少々違和感を感じます。慣れでしょうか。しばらく時間を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする