半長靴 S311

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37659867 品番 S311
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS規格取得の定番半長靴。

ブラック サイズ(cm)27 足幅3E 長さ(cm)約24.5±0.5(26cm) 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6537-26 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
工場内で溶接作業に使用
有限会社馬頭製作所 様

履きやすく安全性に考慮されている
縫い目が少ないので熱による劣化が遅いので毎回注文しています。

対象商品:
37659867
2024-04-11
用途:
常に
エスケーサービス 様

昔から使っていて 変わらぬクオリティ。 これが一番合っている。

対象商品:
37659885
2016-09-04
用途:
ボーリング調査時機械足場架設時に、
地質調査合志 様

耐久性が有り蒸れがなく夏場の雨にしようしても、頑丈でほとんど毎日使用してまだ2年ほど使えそう、

対象商品:
37659824
2015-12-28
用途:
雪かき用
その他業種

足の徒歩折り込み時少々違和感を感じます。慣れでしょうか。しばらく時間を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする