エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの ハイカット安全靴
長編靴 S511P
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37659921
品番
S511P
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
JIS規格取得の定番長編靴。
色
ブラック
サイズ(cm)
25
足幅
3E
長さ(cm)
約24±0.5(26cm)
用途
軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
660(25.5cm)
機能
耐久性
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
64-6537-09
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長編上靴