長編靴 S511P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37659937 品番 S511P
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS規格取得の定番長編靴。

ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E 長さ(cm)約24±0.5(26cm) 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)660(25.5cm) 機能耐久性 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6537-10 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37659937
2017-10-19
用途:
作業時

足の甲 上の縫い目が歩くたびに甲に突き刺さりはいてられない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする