長マジック S520

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37660147 品番 S520
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ある様でない長編上げのマジックタイプ。

ブラック サイズ(cm)26 足幅3E 長さ(cm)約24±0.5(26cm) 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)680(25.5cm) 機能耐久性 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6538-26 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37660147
2024-05-29
用途:
機械のメンテ、一般作業
サービス業

これまで編み上げ、ファスナー式、折り返しマジックテープ式などの各メーカーを使ってきた安全靴オタクですが、これは着脱が一番し易い、間違いない。ただし足元に草木が密集した藪漕ぎ専門にやる方ははテープ部分が枝などに引っ掛かり、外れ易いかも知れないので、ベルトを端まで丁寧に押さえつけておく必要があります。この世に完璧な物は無いと言う事ですね

1人が参考にしています
対象商品:
37660156
2012-12-08
用途:
機械修理

今までの安全靴の中で一番フィットする靴です。アウターの皮革の持ちもいいです。足首が細めなのでマジックのメス?の部分が上下ともにもっと長いとはがれにくくなっていいのですが。耐滑性能がふつうなので、もっと滑りにくくなると安全なのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする