長編チャック付 CH511

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37660323 品番 CH511
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

脱ぎ履きする度に紐を結ぶのが面倒な方におススメの外チャック付長編上靴。

ブラック サイズ(cm)25 足幅3E 長さ(cm)約24±0.5(26cm) 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) 機能耐久性 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6538-35 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37660366
2024-02-26
用途:
仕事で毎日履いてます
製造業

ずっとこの製品の同じサイズばかり購入してますが、買う度に耐久性が落ちてる気がします。
10年くらい前までは1年は使えてましたが今では半年くらいで穴があきます。
痛む部分も毎回違う場所で爪先だったり踵だったり横だったり。
他の商品を選ぶのが面倒なのでこの商品ばかり購入してますが、あまりにも交換サイクルが早くなるようなら違う製品に乗り換えます。

2人が参考にしています
対象商品:
37660341
2019-11-27
用途:
バイク通勤
サービス業

防水もしっかりしており頑丈でファスナー付きで履きやすい

対象商品:
37660341
2014-11-11
用途:
廃棄物収集運搬作業に必須

以前から高品質安価の長編靴を使用していましたが、まとめ注文の機会が増えたので貴社を選択させていただきました。

対象商品:
37660375
2023-01-31
用途:
機械整備

無料な履き方もせず汚れないように大切に使っていたのだが、タンの部分(紐の当たる所)が非常に薄くて弱く、3~4日の使用で表面がハガレ始めた。2週間程たった今は表面が完全に破れて、もうじき穴が空きそう…

期待していただけに残念

1人が参考にしています
対象商品:
37660357
2015-01-20
用途:
廃棄物収集運搬

軽くて履き心地もよいコストパフォーマンスが優れる

対象商品:
37660375
2023-02-13
用途:
機械整備

本体の作りはとても良いのですが、タン(ヒモの下側)の素材がとても薄く数日で破れ始め、1ヶ月たたずに穴が空きました。1年使うつもりで大切にしていたのに残念

1人が参考にしています
対象商品:
37660341
2014-09-05
用途:
作業靴なのに

作業靴ですが仕事に使わず、バイクのブーツとして使ってます。靴ひもを皮製に変えたり、バイク用の中敷入れたりしてイメージをかえて楽しんでます。

1人が参考にしています
対象商品:
37660332
2021-12-12
用途:
建設作業
建設業・工事業

気に入って毎回このブランドのこの安全靴を使いつないでいます。
しかしながら本体はしっかりしているのに、足の甲に当たる部分(編み上げの下)部分の合皮部材が弱くて今回も使用6か月くらいで破れ始めました。本体は良い状態なんです。
大変残念です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする