高所作業靴(マジック) 609

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37660402 品番 609
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

足袋靴に近いフィット感と屈曲性。もちろんJIS規格取得。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E 長さ(cm)約24(26.0cm) 用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(ソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)500(25.5cm) 機能屈曲性 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6538-55 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37660436
2022-06-18
用途:
土木作業、屈む仕事
1973(昭和48年) 様 (サービス業)

足首の圧迫がなく作業しやすいですね。リピートします。

対象商品:
37660427
2021-06-24
用途:
工場内作業用
サービス業

買って半年が経つけれど特に問題なく使えている。あまり重さも感じないのでいい

対象商品:
37660472
2021-06-16
用途:
機械整備時
建設業・工事業

さすがのエンゼルシリーズです。
酷使しても革が割れにくく柔らかくて座り込んでも圧迫感は無し。

対象商品:
37660481
2016-01-28
用途:
現場

軽くて丈夫、合成皮革品のように寒暖で割れないので3倍くらい長持ちです。

対象商品:
37660436
2014-09-29
用途:
鍛冶仕事

甲の高さが低くて、履きやすい。
今度もリピートする予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする