與一たび 高所作業靴(3本マジック) 興一たび エンゼル 37660497

高所作業靴(3本マジック) 興一たび

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード37660497品番與一たび
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

3本マジックと黄色ステッチが特長の高所用安全靴。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業ブラックサイズ(cm)23.5足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革クロム(ソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)480(25.5cm)JIS規格JIS T8101革製L種合格相当品材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6538-44甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37660551
2019-05-19
用途: 鳶職高所作業
小野寺組建設業・工事業

爪先が痛い安全靴しか無くやっと自分に合う一品に出会えました!

対象商品 : 37660515
2014-01-31
用途: 高所作業用
有限会社三峰工業

慣れないせいか、小指の上側あたりが、痛みます。画像で見るより、以外に長さ(フクラハギ)が短かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする