3/22より値下げ!現場を応援

溶接用短靴 B112P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37660621 品番 B112P
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

熱に強いバックスキン革を使用。

ブラック サイズ(cm)25 足幅3E 用途溶接業、建築業 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)530(25.5cm) 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6540-42 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする