3/22より値下げ!現場を応援
エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
溶接用短靴 B112P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37660637
品番
B112P
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
熱に強いバックスキン革を使用。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
用途
溶接業、建築業
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
530(25.5cm)
機能
耐熱
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
64-6540-43
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴