曜日別特売
B212マジック 溶接用中編マジック B212 エンゼル 37660707

溶接用中編マジック B212

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード37660707品番B212マジック
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

熱に強いバックスキン革を使用。くるぶしまで保護出来て、マジックで脱ぎ履きしやすい。

用途溶接業、建築業ブラックサイズ(cm)24足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)615(25.5cm)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6540-50甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37660777
2022-10-24
用途: 溶接作業
株式会社青葉サービス機工建設業・工事業

靴の中に火の粉が入らないし、熱くないので安心して作業ができる。

対象商品 : 37660752
2018-03-16
用途: 溶接時
サービス業

靴底が固いので足裏にクッション性が欲しい。履いた時のフィット感はよい。

対象商品 : 37660725
2017-09-22
用途: 溶接

使いやすかったので、この商品にして満足しています。

対象商品 : 37660725
2016-03-01
用途: 溶接時使用

多少重たいが問題無く使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする