溶接用中編マジック B212

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37660743 品番 B212マジック
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

熱に強いバックスキン革を使用。くるぶしまで保護出来て、マジックで脱ぎ履きしやすい。

ブラック サイズ(cm)26 足幅3E 用途溶接業、建築業 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)615(25.5cm) 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6540-54 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37660777
2022-10-24
用途:
溶接作業
株式会社青葉サービス機工 様 (建設業・工事業)

靴の中に火の粉が入らないし、熱くないので安心して作業ができる。

対象商品:
37660752
2018-03-16
用途:
溶接時
サービス業

靴底が固いので足裏にクッション性が欲しい。履いた時のフィット感はよい。

対象商品:
37660725
2017-09-22
用途:
溶接

使いやすかったので、この商品にして満足しています。

対象商品:
37660725
2016-03-01
用途:
溶接時使用

多少重たいが問題無く使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする