溶接用長マジック B520

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37660795 品番 B520
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

熱に強いバックスキン革を使用。2本マジックでしっかりと固定出来るのでフィット感抜群。

ブラック サイズ(cm)23.5 足幅3E 用途溶接業、建築業 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)710(25.5cm) 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6540-29 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
溶接

1週間ほど使用した感想です。履いた感じはごく普通で違和感はありません。重いという指摘もありますが、特に気にはなりません。一つ気になるのが、すねの部分の生地が薄いので耐久性がどうか?という点。

対象商品:
37660865
2014-07-17
用途:
一般的な製缶」
あきんど太郎商店 様

相対的に丈夫です。しかし結局のところマジックテープの部分が外れてしまう。テープの上にあたる部位?ベロ?の糸が耐えられないんですね。この部分が早くに痛みました。私は苦労しながらですが半自動のワイヤーで縫いました。そうするとしっかり丈夫ですよ。ネックはその部分。

2人が参考にしています
対象商品:
37660822
2014-03-17
用途:
溶接
FUKUMOTO 様

少し重いけど、慣れれば欠かせない!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする