エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの 外鋼板安全靴
外鋼板中編靴 O212P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37660996
品番
O212P
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
外側にキャップを付け、爪先部の革の剥がれや破損を防止。
色
ブラック
サイズ(cm)
24
足幅
3E
用途
解体業、建築業、土木業、鉄鋼、造船、鉱山
形状
ミドルカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
590(25.5cm)
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
64-6540-80
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴