耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37661276 品番 AG-S112
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E 用途金属加工、食品加工、化学工場 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)530(25.5cm) 機能耐水、耐油、耐薬品 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6539-70 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37661321
2016-08-19
用途:
機械加工現場

今までいろいろなものを試してきましたが、この靴は油に強く滑りません。
履き心地は硬めなので今ひとつですが耐久性は抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
37661303
2013-07-24
用途:
現場

今まで耐油のものを使用していましたが、どれもこれも靴底が割れてしまい1ヶ月程度しか持ちませんでした。
この商品は、やや価格が高いですが本物です。かなり長く使えます。お勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする