曜日別特売
AG-S112 耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112 エンゼル 37661294

AG-S112 耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112 エンゼル 37661294
AG-S112 耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112 エンゼル 37661294

耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード37661294品番AG-S112
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。

用途
金属加工、食品加工、化学工場
ブラックサイズ(cm)25.5足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6539-72甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37661321
2016-08-19
用途: 機械加工現場

今までいろいろなものを試してきましたが、この靴は油に強く滑りません。
履き心地は硬めなので今ひとつですが耐久性は抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 37661303
2013-07-24
用途: 現場

今まで耐油のものを使用していましたが、どれもこれも靴底が割れてしまい1ヶ月程度しか持ちませんでした。
この商品は、やや価格が高いですが本物です。かなり長く使えます。お勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする