耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37661391 品番 AG-S212
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。

ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E 用途金属加工、食品加工、化学工場 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)590(25.5cm) 機能耐水、耐油、耐薬品 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6539-62 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-20
用途:
農業で、長靴を履いてない時
農・林・水産業

半日履いているだけで、土踏まずの辺りが凝って、足がとても疲れます、中敷きでどうにかなる感じでは無いです、定番の商品だと思うのですが、もう改善点は無いのでしょうか

対象商品:
37661391
2021-05-13
用途:
バイクの運転
その他業種

バイクの運転用に購入しました。
耐水、耐油なので汚れにも強いのが良いです。
少し重いですが、『いかにもバイク用』なブーツはダサいので、これくらいが丁度いいです。
ただ、ステップが細い、小さいバイクは踵がコンパクトなので乗りにくいかもしれません。

対象商品:
37661407
2021-04-18
用途:
整備作業用の安全靴
berlinette 様

つま先部分内側のカバーが鉄製で安心です。表皮は本革で丈夫なため長持ちします。

対象商品:
37661443
2012-05-27
用途:
普段

長い間普段靴として使用していました。耐久性に優れています。

中敷をクッション性の高い物に変えると良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする