耐水・耐油・耐薬品半長靴 AG-S311

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37661461 品番 AG-S311
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E 用途金属加工、食品加工、化学工場 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) 機能耐水、耐油、耐薬品 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6539-79 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37661513
2016-05-24
用途:
薬品が漏れた時の処置用に使用
サービス業

外箱に耐油性、耐薬品性と書いてあるが、pHの値で示す場合の具体的数値表示がほしかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37661522
2014-09-08
用途:
横フライス オペレーター

27.0cm購入しましたが実際のサイズは28.0cmの中敷が加工せず入るところをみると28.5cm程のサイズに仕上がっている様です。
当方、切削油・潤滑油の飛散が激しい作業の為、ワーク・工具等を足に落とす可能性もあり、先芯入り・耐油半長靴である事という条件にピッタリで購入の決め手になりました。
耐久性が良ければ(最低1年使えれば)リピート購入もありでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする