エンゼル
エンゼルの JIS規格安全靴
エンゼルの 防水安全靴/耐油安全靴
耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37661592
品番
AG-S511
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
用途
金属加工、食品加工、化学工場
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム(特殊樹脂加工)
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
660(25.5cm)
機能
耐水、耐油、耐薬品
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
アズワン品番
64-6539-52
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴