GE601-01260 LED電球 豊田合成 37663473

GE601-01260 LED電球 豊田合成 37663473 GE601-01260 LED電球 豊田合成 37663473

LED電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37663473 品番GE601-01260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

業界最小サイズ
一般白熱電球と同サイズ既存器具(E26口金)対応可能
業界トップレベルの明るさ
業界省エネNo.1
消費電力は白熱電球の1/10
肌色がより美しく
白熱電球と同じ色温度(黄ばみが少ない)
長寿命設計約40000時間、10年以上交換不要(※1日8時間、電球単体での点灯時)。
点滅に強く、即100%点灯。
水銀を含まない。
赤外線、紫外線放射がほとんどない。

昼白色相当 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格消費電力(W)5.9 全光束(Lm)460 全長(mm)98 直径(Φmm)55 質量(g)115 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 定格電流(mA)66 明るさ電球30W相当 電球の種類LED
注意
※以下の器具には使用できません。
※調光機能のついた電球器具や回路。調光:電球の明るさを変える機能(100%点灯でも使用不可)。
※誘導灯、非常用照明器具。
※リモコンのついた電球器具や回路。
※水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具。
※断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)。
※密閉形器具や密閉に近い器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります)。
※直流(DC)電流では絶対に使用しないでください。本品は交流電流AC100V 50/60Hz用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする