LF-HN50KQ 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL) 37663604

LF-HN50KQ 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL) 37663604 LF-HN50KQ 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL) 37663604

緊急止水弁付横水栓(13mm)

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37663604 品番LF-HN50KQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付
給水接続は簡単なワンタッチ式
単水栓

仕様逆止弁付 種別露出タイプ ハンドル90度開閉 機能緊急止水、ワンタッチ式 呼び径(Φmm)13 用途屋内専用 呼び径(mm)13
注意
※洗濯機を使用しない時は、ホースの外れ破損など万一に備えて、必ず水栓のハンドルを閉めてください。
※漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※屋内専用ですので屋外では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24890276
2020-09-08
用途:
洗濯機廻りのリフォーム時
不動産業

20年経過した洗濯機廻りのリフォーム時に既設の通常の水道じゃ口と交換しました。出っ張りが消えてデザインスッキリ、さらに緊急止水弁付きなので、万一の時も安心です。外部に依頼と比べ1/4以下でできて喜んでいます。

対象商品:
24890276
2020-06-12
用途:
コンパクトで邪魔にならない
医療・福祉・介護関連業

商品がとても小型化されており、設置場所に困ららない。また開閉栓も軽く女性にも使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24890276
2020-07-13
用途:
洗濯機へ注水のために
自動車・二輪車・自転車関連業

スッキリ、コンパクトで価格も手頃。普通の水栓が痛んできたので、この洗濯機専用に交換しました。奥行きがぐっと小さくなりホースの取り回しが無理なく、良いと思います。

対象商品:
24890285
2019-12-22
用途:
洗濯機交換時

洗濯機交換時、吐水パイプが給水ホースで長年ある方向にテンションがかかっていたためか漏水。吐水パイプのみの交換でも解決するが、丸ごと交換した方がスッキリ。コンパクトで価格も安く、デザインも良いです。

対象商品:
24890276
2020-06-15
用途:
洗濯機水栓
農・林・水産業

早速ですが、この商品の感想を書きますね。
良いと思います。

対象商品:
24890276
2020-02-17
用途:
屋内洗濯機用水栓交換
製造業

デザイン良し、値段良しです!皆さんにお勧めできる品物です。

対象商品:
24890276
2019-12-16
用途:
洗濯機の水栓に使用
有限会社柚元工務店 様

メーカー品で間違いなし。
取付けも簡単で使用感もいいです。

対象商品:
24890276
2018-12-12
用途:
浴室リフォーム工事(洗濯機用)

値段もデザインも大変気に入りました。次回も注文したい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする