- マイクロファイバーウエス YAMAZEN(山善) 37670823

- マイクロファイバーウエス YAMAZEN(山善) 37670823 - マイクロファイバーウエス YAMAZEN(山善) 37670823 - マイクロファイバーウエス YAMAZEN(山善) 37670823

マイクロファイバーウエス

(57件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1kg) 注文コード37670823 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汚れスッキリ、超吸水!
未使用のマイクロファイバークロス(B級品、ホツレ、色ムラあり)を使用しました。
穴やホツレ、縫製ミス等で製品化できなかった難あり生地の為、洗濯タグ付きのままの仕様になります。ですが、マイクロファイバー生地なので吸水性に優れています。
ハンカチ〜フェイスタオルサイズなど様々なサイズや色の生地のセットです。

材質ポリエステル、ナイロン 用途洗車・ワックス掛け、お掃除、工場現場に 生地の種類マイクロファイバー
注意
※洗濯タグ付き。四辺縫製済み。穴や裁断時の糸くずが付着しているものがございます。
※新品生地を使用しているため、色物を濡れたまま放置されると、色移りする可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37670823 - 18481338 MF-MIX マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウ マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウ 1パック(1kg) 799 税込879 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37670823
2019-11-27
用途:
掃除用に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

床掃除に最適マイクロファイバー
現場からくる従業員の靴跡が汚くて
マイクロファイバーならタオルと違ってす〜っと拭けば落ちるので常備してます

対象商品:
37670823
2019-11-08
用途:
車磨きに
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きすぎないのが多いので使い捨て等でとても使い安いです。モノタロウオリジナルは、立派すぎますのでこちらがお奨め。

2019-11-14
用途:
各種清掃

三回目の購入ですが、今回は油臭くて使い物にならない。
いままでは★★★★★大満足でした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
37670823
2016-08-13
用途:
研磨作業時に使用

コスパ最高です。また購入したいと思います。

対象商品:
37670823
2016-03-30
用途:
掃除作業

モノタロウの商品より、こちらの商品の方が非常に良い商品です。
再販を強く希望します。

対象商品:
37670823
2016-05-02
用途:
灯油の吹きこぼしに

油を良く吸着してくれます。沢山入っていてお得。

対象商品:
37670823
2015-07-27
用途:
洗車のふき取り用

洗車のふき取り用に買いました。
小さな歯切れとかは使い捨てで自転車のチェーン用にするつもりでしたが、思ったより大判サイズが含まれていて得した気分になりました。
ウェスは消耗品なので、これなら洗車用に使っても何度かリサイクルした後に自転車チェーンなどに使用すれば最大限の有効活用ができそうです。
気に入りましたので、使い切ったらまたリピートします。

対象商品:
37670823
2015-08-04
用途:
バイク整備用
飲食業

バイク用として購入したので、30cm角位が使いやすい。
2/3ほどが30cm角で残りが大きめだったので、大きいほうは車に使用しています。

水の含みが良く、生地がやわらかいので使い勝手が良い。
生地はしっかりしているので汚れたら足回りに使用できるので無駄なく長く使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする