乾湿両用掃除機

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37670841 品番EVC-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。

吸込仕事率(W)105 吸水容量(L)5 集塵容量(L)7 タンク容量(L)10 コード長さ(m)約2.5 付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター 仕様最大風量:1.36mm3/min 質量(kg)約3.0 電流(A)6.5 電源(V)単相交流100 消費電力(W)610 本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270 定格消費電力(W)610 ホース長さ(m)約1.8 寸法(cm)37×36×26 騒音値(dB)80 最大真空到達度 (kPa)12 最大風量(m3/min)1.36 電源周波数(Hz)50/60

商品説明動画

E-value 乾湿両用掃除機
この動画は、17人が参考にしています。
藤原産業 E−Value 乾湿両用掃除機 EVCシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
主に空調機のフィルター清掃
建設業・工事業

乾湿両用掃除機というのがポイント高いのと、
使用後にしっかりと手入れしておいたので長持ちしましたが、
5年も長持ちしましたが、経年劣化してきたので2台目を購入しました。
あのお値段でしたが、よく働いてくれました。
いつも車に乗せているので、これからも頑張ってもらいます。

対象商品:
37670841
2025-03-01
用途:
居酒屋の床掃除
旬の道楽 屯 様 (飲食業)

音がうるさい    延長パイプが短い  フォームフィルターが入ってなかった

対象商品:
37670841
2022-09-28
用途:
エアコン掃除
パン工房シマ 様 (飲食業)

高所に持ち上げるので、軽くコンパクトな物を探してました。
安価で吸引力を心配しましたが、パワー問題なかったです。ブロワーも付いていて、ラッキーでした。

対象商品:
37670841
2022-06-22
用途:
主に自動車の車内掃除
その他業種

値段的にこの位なのかな?と思いました。軽量なのが良かったと思います。

対象商品:
37670841
2021-09-16
用途:
車のシート丸洗い
医療・福祉・介護関連業

中古車購入後のシート丸洗いに使用。シートを外し洗剤で濡らしブラシで洗浄後、これで水分を吸い取ります。たまった汚水を見るまで汚れがわかりませんが、かなり汚れていました。リンサークリーナーのように、別売りでもいいので、汚れ落ちがわかる透明ノズルがあれば嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
37670841
2020-06-06
用途:
自動車内、掃除
オートパートナー山本 様

そこそこ吸引力があり本体が小さめで軽くてなかなか使えます。自動車の掃除にはキャスターが無い方が車体に当たらず使い勝手が良いです。
少し見た目が安っぽいですがこれからの活躍に期待です。

3人が参考にしています
対象商品:
37670841
2022-07-14
用途:
車の内装に
自動車・二輪車・自転車関連業

上下を連結する部品がすぐに割れました。

モノタロウに連絡すると物を送ってくれとの事、確認やらに2週間かかるそうでその期間掃除機無しは考えられず泣き寝入り状態。

破損部品の写真で確認できそうなものですが・・・

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。

対象商品:
37670841
2022-06-15
用途:
車の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

週1、2回使用するかしないかの頻度で使ってました。

購入後2か月程経過し中のゴミを捨て横の開閉部品を回すと割れました。

商品到着時を合わせると2回の開閉での破損。

モノタロウへ状況を電話すると後日メールで連絡するとの事でしたが連絡も無く放置され最悪です。

軽くて使い勝手良かっただけに商品及び特にモノタロウの対応にがっかりです。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。また窓口の対応に至らぬ点がございましたこと、お詫び申し上げます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャスターは付いてますか?
回答:
こちらの商品にはキャスターが付いておりません。
3人が参考にしています
2013-11-14

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする