キリヌーク

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37671182 品番209B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。
本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。

ホワイト 付属品替刃2枚(本体に内蔵) 仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール) トラスコ品番372-9559 全長(mm)142 質量(g)17.5 刃長(mm)35

商品説明動画

209B キリヌーク
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37671182
2021-01-21
用途:
剥離紙カットに使用
医療・福祉・介護関連業

切る深さの設定には工夫が必要ですが、台紙を切らずに上手に剥離ラベルだけカットできました。

対象商品:
37671182
2020-03-18
用途:
CSの裏紙剥がし

まだ使用したばかりなのですが こちらが下手なのもあり時々きれていないことも
ありますが 概ね便利に使用できそうです

対象商品:
37671182
2018-06-05
用途:
シール印刷後のシートを切る
株式会社ヤクセル 様

レービューを参考にして購入致しました。調整機能が付いてますが、自分の力加減が使うたびに違うようです。1枚だけ切ることは難しいですね。

対象商品:
37671182
2016-02-16
用途:
切り抜き
クロッツジャパン株式会社 様

軽くて使いやすさ抜群です。

対象商品:
37671182
2013-09-04
用途:
アプリケーションシート用
近藤産機サービス 様

透明アプリケーションシート裏側紙の切り取り用です。
今まで使っていたオルファ製の別のものが販売していないので、もうこれしかないです。
替え刃が余分に2枚付いてます。
替え刃の価格が本当に1枚で160円程するなら3枚買えば本体買うのと変わらないのですが(笑)・・・

対象商品:
37671182
2017-12-08
用途:
シール剥がしのため
菓匠 羽前屋 様 (製造業)

A4無地シールの切断の為購入。ほぼ問題はないのだが、定規をあてての裁断はうまく切れるところ、切れないところがでる。使い方が悪いのか試行錯誤中。

対象商品:
37671182
2017-09-07
用途:
工場にてダンボール・各種袋の開封及び切り取り
製造業

一枚刃のカッターナイフの相談をしてオススメの商品ということで購入しました。しかし、刃がこれしか出ないと当社の作業現場では使えないと判断しました。

対象商品:
37671182
2013-03-08
用途:
マーキングフィルムやステッカーの裏紙(離型紙)の切り取り

バネが内蔵されていて、スライド式のレバーで切れ具合を調整します。
チカラは入れずバネの抵抗で切っていく感じです。

切る紙の厚さによって調整すればイイので、用紙を選びませんし、あまりチカラ加減に神経を使わず1枚だけ切り抜くことができ便利でした。

刃先は一般的なカッターナイフでいう1ノッチ分しか飛出しませんので、厚い定規を使って切るのはできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする