186489 やってみよう!カンタンAR_CAD 日経アーキテクチュア 37671611

やってみよう!カンタンAR_CAD

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード37671611 品番186489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
主な内容
【第1章 AR_CADって、どんなCAD?】
起動と終了/アンインストール(削除)/AR_CADの画面構成/マウスやキーボードの使い方
【第2章 カンタン1時間体験レッスン】
用紙の設定/線を描く(直線コマンド)/円と四角の描画と塗りつぶし(矩形、円コマンド)/多角形を書く(多角形コマンド)/図形を複写する(選択モード)/自由に落書きする/文字を書く/画像を挿入する/印刷する
【第3章 効率化が図れる共通機能】
スナップ/線太さ・線色・ペン番号・線種/レイヤ(画層)/エリア/上空表示/図面切替タブ/図面枠/コマンドの実行方法/ツールパレットの表示切り替え/サブコマンドパレット/塗りつぶし
【第4章 基本的な作図コマンドの使い方】
要素選択/移動/複写/消去/変更/プロパティ/直線/曲線/矩形・多角形/円・円弧/文字/点/ハッチング/中心線/複線処理(オフセット)/面取り/伸縮処理/巾線/ コーナー処理/線切断処理/寸法記入/測定/パラメトリック変形/包絡処理
【第5章 右クリック(要素選択)による操作】
「要素選択」コマンドの右クリックメニューとは/分解【線分化】/変形/選択/プロパティ/グループ/ブロック
【第6章 図面の操作と印刷】
表示/選択範囲/ウィンドウ/ツール/ブロック管理/環境設定バックアップ・復元/図面枠読み込み/ファイル関連/データ選択画面/データ挿入(インポート)/データ出力(エクスポート)/クリップボード/パーツ呼出・登録/各データフォーマットの入出力仕様(制限事項など)/図面データを圧縮・解凍/強制終了時のデータ復旧/図面印刷
【第7章 図面を描き分けるための設定方法】
設定/動作環境設定/データパス設定/画面環境設定/CAD詳細設定/外部データ入出力設定/ペン初期値設定/レイヤ初期値設定/文字種初期値設定/線種初期値設定/用紙設定/画面表示設定
【第8章 建築図面にチャレンジ!】
これが、チャレンジする建築図面だ!/サンプルデータのコピー/用紙サイズの設定/エリア縮尺の設定/グリッドの設定/レイヤの設定/間取りと部屋名を入力する/階段の作成/建具の挿入/躯体の入力/水廻り設備の挿入/寸法記入/エリアを作成する/SPDデータの読み込み/面積の測定と記入/図面情報の入力/図面の印刷
【第9章 ユーザーが作った本格図面ギャラリー】
サイズB5書籍+CD-ROM 発行日2010/6/28 ページ数288 著者荒木豊和 ISBN978-4-8222-6675-2
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37671611
2013-11-12
用途:
艦船のタンク配置図。 タンク状況位置図。墓の図面。
有限会社西海興産 様

縮尺図で寸法が記載されやすいようにして欲しい。記入追加削除がスムーズにできるように改良願いたい。
一手前の作業キャンセルがやりやすく。まだ試行中で良く使うことができずにいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする