※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STRAUSS
STRAUSSの 手研磨
STRAUSSの ヤスリ
STRAUSSの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドニードルファイル NF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37672476
品番
NF2112-D91
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全長L(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
70
ヤスリ部幅W(mm)
5.1
厚さ(mm)
1.4
粒度
#200
形状
平