※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STRAUSS
STRAUSSの 手研磨
STRAUSSの ヤスリ
STRAUSSの ダイヤモンドヤスリ
リフラーヤスリ RF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
楕円
粒度
#140
ヤスリ部幅W(mm)
3.7
注文コード
37672695
品番
RF16-D126
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度・ヤスリ部幅W
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
155
ヤスリの長さ(mm)
2×25
ヤスリ部幅W(mm)
3.7
厚さ(mm)
2.1
粒度
#140
形状
楕円