※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STRAUSS
STRAUSSの 手研磨
STRAUSSの ヤスリ
STRAUSSの ダイヤモンドヤスリ
リフラーヤスリ RF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
三角
粒度
#200
ヤスリ部幅W(mm)
2.9
注文コード
37672774
品番
RF22-D91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,690
この商品は
形状・粒度・ヤスリ部幅W
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
155
ヤスリの長さ(mm)
2×25
ヤスリ部幅W(mm)
2.9
粒度
#200
形状
三角
RoHS指令(10物質対応)
対応